Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 06039B5004-RP Akku-Bohrschrauber 18 V Li-Ion ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016403-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B5004-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Home and Garden 06039B5004-RP Akku-Bohrschrauber 18 V Li-Ion ohne Akku,ohne Ladegerät

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18 ohne Akku und Ladegerät

Intuitive und einfache Bedienung: der passende Gang wird automatisch eingestellt, wenn ein Arbeitsmodus gewählt wird (Schrauben/ Bohren/ Schlagbohren)
Kein verwechseln von Rechts- und Linkslauf: Ein einfacher Klick wechselt elektronisch die Laufrichtung. Nach Stand-by Betrieb startet das Gerät immer in vorwärts gerichteter Laufrichtung
Maximale Lebensdauer: dank bürstenlosem Motor mit minimalem Verschleiß und hohem Wirkungsgrad
Vielseitige Anwendungen: zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen können dank QuickSnap-Schnittstelle verschiedene Aufsätze leicht montiert werden
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Dieser Akku-Bohrschrauber ist außergewöhnlich intuitiv und vielseitig einsetzbar. Die Wahl des gewünschten Modus zum automatischen Einstellen der Gänge zum Schrauben oder Bohren ist einfach. Dank des innovativen elektronischen Schaltsystems mit LED-Anzeige kann die Drehrichtung mit einem einfachen Klick gewechselt werden. Der bürstenlose Motor bietet Leistung, Kompaktheit und Langlebigkeit. Eine magnetische Kappe zum Schrauben und ein 13-mm-Futter zum Bohren machen den Wechsel zwischen den Anwendungen noch einfacher. Mit dem AdvancedDrill 18 können die unterschiedlichsten Aufgaben in den Bereichen Holz, Kunststoff und Metall ausgeführt werden.
Des Weiteren ist der AdvancedDrill 18 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Drehmoment (max.) (Details): 36 Nm · Drehmoment-Stufen: 20 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 1 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 430 / 1350 U/min · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 224 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill,Schrauberbit,Bohrfutter

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 58 x 224 mm
Produktabmessung, Höhe:
224 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Drehmoment (max.) (Details):
36 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 430 / 1350 U/min
Drehmoment-Stufen:
20
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Home and Garden, 06039B5004-RP, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,73*
€ 66,23*
Lager 102
393
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 66,24*
1 Tag
393
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 66,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,10*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,01*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,52*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,22*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,21*
Sonstiges
Bosch
1600A005B3
ab € 22,15*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Sonstiges
Bosch
2607010610
ab € 15,12*
Sonstiges
Bosch
2607010611
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.