Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 772020 (B+S) Kombischere 20 cm 3-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016353-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     772020 (B+S)
EAN/GTIN:
     4042504405055
Suchbegriffe:
Glasfaser-Schere
Kombischere
glasfaser schere
Berger & Schröter 772020 (B+S) Kombischere 20 cm 3-farbig

B+S Glasfaserschere gezahnt 8 cm

Edelstahlqualität
Eisgehärtet

Gerade Schere für Glas- und Kohlefasergewebe, bedingt auch für Aramid (Kevlar) geeignet. Dank optimiertem Schliff und hoher Edelstahlqualität - eisgehärtet 1.4034, bietet diese Schere sehr gute Schnittleistungen und eine extrem hohe Standzeit. Die Härte beträgt 57 HRC! Durch die einseitige Microverzahnung (0,25er) kann das Gewebe nicht verrutschen, so dass präzise Schnitte möglich sind. Ermüdungsfreier, glasfaserverstärkter und bruchsicherer Zweikomponenten-Kunststoffgriff mit Weichgummieinlage (PP+TPE)

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: gummiert · Farbe des Griffes: 3-farbig · Material der Klinge: Edelstahl · Material des Griffes: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 1 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Warnhinweis (Verletzungsgefahr): Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten · Weitere technische Daten: Härte 57 HRC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
1 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe des Griffes:
3-farbig
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material der Klinge:
Edelstahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Warnhinweis (Verletzungsgefahr):
Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten
Produkt-Art:
Kombischere
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 772020 (B+S), Glasfaserschere gezahnt 8 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 33,85*
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 33,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.