Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann KLIMA@HOME 2 Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016338-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3075.01
EAN/GTIN:
     4009816040398
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann KLIMA@HOME 2 Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz

Funk-Thermo-Hygrometer mit 3 Sender KLIMA@HOME 2 30.3075.01

Zur Kontrolle von Raum- und Außenklima
Ideal zu Klimaüberwachung in bis zu 4 Räumen
Mit 3 Sendern für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Funk-Uhr und Datum

Das digitale Funk-Thermo-Hygrometer Klima@Home 2 wird als Set mit 3 Thermo-Hygro-Sendern geliefert und eignet sich ideal zur Überwachung des Innen- und Außenklimas an bis zu 4 Standorten.

In Innenräumen ermöglicht die Überwachung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, durch gezieltes Lüften und Heizen ein behagliches und gesundes Wohnklima zu schaffen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern trägt auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Denn ob wir uns wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab.
Schimmelpilze und Hausstaubmilben vermehren sich erst richtig, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.

Aber auch eine zu trockene Raumluft kann unser Wohlbefinden in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigen. Haut und Atemwege werden belastet, Infekte, Allergien und Asthma haben leichtes Spiel. Ideal ist eine Raumtemperatur von 18°C bis 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%.

Dank der maximalen Reichweite von 100 m kann der Funksender auch im Freien aufgestellt werden und wichtige Werte über das aktuelle Außenklima liefern. Alle überwachten Messpunkte können individuell an der Station beschriftet und so leichter abgelesen werden.
Die sekundengenaue Uhrzeit stellt sich per Funksignal eigenständig ein, ergänzt durch das komplette Datum oder den Wochentag.

Ein Wohlfühlsmiley zeigt Ihnen das aktuelle Komfortniveau am Aufstellort der Station an. Für alle Sensoren können Sie auch die Maximal- und Minimalwerte seit der letzten Rückstellung sowie den aktuellen Taupunkt an der Station abrufen.
Das Funk-Thermometer Klima@Home 2 ist batteriebetrieben und lässt sich entweder aufstellen (der Ständer ist abnehmbar) oder an der Wand montieren.

Ausstattung:
Zur Kontrolle von Raum- und Außenklima
Mit Innensensor und drei kabellosen Funksendern (max. 100m) zur
Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu vier Räumen
Höchst und Tiefstwerte
Komfortzone
Taupunkt
Funk-Uhr mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen)
Individuelle Beschriftung der Senderstandorte

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): (L) 128 x (B) 32 (59) x (H) 128 (124) mm · Anzahl Sensoren max.: 3 St. · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Datum,Funk-Uhr (DCF77),Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n),Max. 3 Sensoren,Taupunkt,Temperatur,MAX-/MIN-Werte,Wochentag,Außenluftfeuchte,Einstellbare Zeitzone · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Sender): 56 g · Gewicht (Station): 211 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99% rH · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz

Lieferumfang:
Basisstation,3 x Thermo-Hygrosender,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Datum | Funk-Uhr (DCF77) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | Max. 3 Sensoren | Taupunkt
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99% rH
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Anzahl Sensoren max.:
3 St.
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (6x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
(L) 128 x (B) 32 (59) x (H) 128 (124) mm
Gewicht (Sender):
56 g
Gewicht (Station):
211 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, 30.3075.01, KLIMA@HOME 2, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 81,27*
€ 4,00*
ab € 54,44*
€ 81,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.