Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Timer Weiß digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016337-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2051.02
EAN/GTIN:
     4009816040190
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
TFA Dostmann Timer Weiß digital

Digitaler Timer mit Stoppuhr und Wecker 38.2051

Großes Display
Timer + Stoppuhr + Wecker
LED-Warnlicht
Bis 99 h/59 min /59 s
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

Praktisch ist, was im Alltag griffbereit und universell einsetzbar ist. Wie der digitale Timer mit Stoppuhr und Wecker. Egal, ob Sie damit den Countdown für die Steaks stellen, die Kinder an die Spiel- und Lernzeiten erinnern oder Meetings timen möchten, die Zeitstopp- und Alarmfunktion lassen sich intuitiv steuern und einsetzen.

Mit einer Zeitdauer von 99 h 59 min und 95 s ist er auch für längere Messungen geeignet. Oder Sie nutzen den digitalen Timer als Wecker und lassen sich die Uhrzeit anzeigen. Als Alarmsignal können Sie zwischen 2 Lautstärkenstufen oder dem Lautlos-Modus mit LED-Warnlicht wählen.

Ideal fürs Büro, bei Prüfungen oder Lernsessions in der Bibliothek. Sie können den Timer mit dem Magnet direkt am Kühlschrank anbringen, ihn mit der Aufhängeöse an der Wand festmachen oder mit dem aufklappbaren Ständer auf den Nacht- bzw. Schreibtisch stellen. Zwei handelsübliche AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) versorgen den Wecker mit Energie, das macht ihn flexibel einsetzbar. Sogar zum Campen können Sie ihn mitnehmen.

Ausstattung:
Timer und Stoppuhr
Uhrzeit mit Weckalarm
2 Lautstärke-Stufen oder LED-Warnlicht
Anzeige der verstrichenen Zeit
Bis 99 h/59 min /59 s
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Elektronik · Funktionen (Uhren): 1 Timerzeit,Alarm,Stoppuhr,24 h-Anzeige,12 h-Anzeige · Gewicht: 79 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Timerzeit (Details): 99 h/59 min /59 s · Timerzeit (max.): 99 h

Lieferumfang:
Timer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 21 x 88 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Timerzeit (max.):
99 h
Funktionen (Uhren):
1 Timerzeit | Alarm | Stoppuhr | 24 h-Anzeige | 12 h-Anzeige
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Timerzeit (Details):
99 h/59 min /59 s
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Timer
Weitere Suchbegriffe: Wecker, stoppuhren digital, stoppuhr, funkwecker weiß, TFA Dostmann, 38.2051.02, Eieruhr, Sanduhr, Eier Uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,46*
19 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 11,48*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,18*
9 Tage
69
2
€ 6,99*
ab € 13,55*
€ 19,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.