Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 115020 Bit-Set 28teilig T-Profil, Tri-Point, Schlitz, Pentalobe, Kreuzschli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015785-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     115020
EAN/GTIN:
     4009311150202
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Präzisionspinzetten-Sets
Einhell 115020 Bit-Set 28teilig T-Profil,Tri-Point,Schlitz,Pentalobe,Kreuzschlitz Phillips inkl. Bithalter-Schraubendreher

Einhell 28-tlg. Präzisions- und Elektronik-Reparatur-Set

Das 28-teilige Präzisions- und Elektronik-Reparatur-Set von Einhell vereint die wichtigsten Werkzeuge, um präzise Arbeiten an kleinen Elektrogeräten durchzuführen. Bestückt mit 16 erstklassigen Präzisionsbits mit 4-mm-Hexagonal-Schaft aus widerstandsfähigem S2 Stahl, umfasst das Feinmechaniker-Set die Abtriebe PH0 / PH00 / PH000 / PH1 / PH2 / SL1 / SL2,5 / SL4 / T4 / T5 / TT6 / TT8 / TT10 / P2 / P5 / Y000 und wurde speziell für Sicherheitsverschraubungen entwickelt. Da die Bits mit Nickel überzogen sind, sind sie nicht nur äußerst langlebig, sondern auch korrosionsbeständig. Der mitgelieferte Schraubendreher-Bithalter aus Kunststoff mit 4-mm-Hex-Aufnahme und starkem Magneten für einen festen Sitz der Bits sorgt für eine präzise Bitführung. Dank der integrierten Drehkappe ermöglicht er eine einhändige Bedienung, ohne dass dabei ein großer Kraftaufwand notwendig ist. In der Drehkappe ist ein SIM Auswurf-Tool integriert, um SIM-Karten mühelos in das Smartphone einzusetzen oder zu entfernen. Ebenfalls im Feinmechaniker-Werkzeug-Set enthalten ist eine 122 mm lange, gebogene Pinzette zum präzisen Greifen und Fixieren kleiner Bestandteile. Das Reparatur-Sets beinhaltet einen Spudger aus antistatischem Kunststoff mit einer Länge von 120 mm. Das antistatische Material verhindert unerwünschte Entladungen beim Arbeiten an Elektrogeräten. Mit der flachen Seite des Spudgers können fest verbaute Komponenten aufgehebelt und Steckverbindungen sicher getrennt werden, während die spitze Seite genutzt werden kann, um kleine Kabel oder andere feine Komponenten zur Seite oder in die richtige Position zu schieben. Zusätzlich ist im Lieferumfang ein Jimmy enthalten, der ein vorsichtiges Trennen, Wegschaben von Kleberesten oder Aufhebeln ermöglicht. Als ultimative Geräteöffner gelten im Feinmechaniker-Set das 82-mm-Opening Tool aus strapazierfähigem Kunststoff und die sechs Opening Picks mit 36 mm Durchmesser. Sie können Gehäuse schonend öffnen, ohne Kratzer oder Beschädigungen zu verursachen. Ein weiteres Highlight ist der Saugheber mit Metallgriff, der sich hervorragend zum Entfernen von Bildschirmen eignet, ohne Fingerabdrücke oder Flecken zu hinterlassen. Die praktische Aufbewahrungsbox mit den vier Magnetpunkten sorgt für einen festen Sitz zwischen Boden und Deckel. Dank der hochwertigen Werkzeuge und einer durchdachten Aufbewahrungslösung ist das Präzisions-Set ein unverzichtbarer Begleiter für jeden, der sich mit Elektronikreparatur und Feinmechanik beschäftigt.

Ausstattung:
Präzisionsbits
Die Präzisionsbits aus S2 Stahl eignen sich zum Lösen und Festziehen von Sicherheitsverschraubungen und sind mit einem 4-mm-Hexagonal-Schaft ausgestattet. Für eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit und eine bessere Optik sind die Präzisionsbits mit Nickel überzogen.
Schraubendreher-Bithalter
Der Schraubendreher-Bithalter aus Kunststoff mit 4-mm-Hex-Aufnahme und leistungsstarkem Magneten für einen festen Sitz der Bits verfügt über eine Drehkappe, die eine einhändige, mühelose Bedienung ermöglicht und ein integriertes SIM-Auswurf-Tool besitzt.
Spudger
Der antistatische Spudger vermeidet unerwünschte Entladungen von Elektrogeräten und eignet sich zum Aufhebeln, Positionieren und Steckertrennen.
Jimmy
Für das vorsichtige Trennen fest verbauter Komponenten, das Wegschaben von Kleberesten oder das Aufhebeln von Gehäusen ist der Jimmy ideal.
Saugheber
Durch den Metallgriff des Saughebers lassen sich Bildschirme hervorragend entfernen, ohne Fingerabdrücke oder Flecken zu hinterlassen.
Öffnungswerkzeuge
Dank des strapazierfähigen Kunststoffs sind mit dem Opening Tool und den Opening Picks ein kratzerfreies Aufhebeln, -schieben und -trennen möglich.
Organisierte Aufbewahrung
Durch die praktische Aufbewahrungsbox des Einhell Cases mit integrierter Schaumstoffeinlage ist das passende Zubehör stets griffbereit und übersichtlich verstaut.
Sicherer Magnetverschluss
Der Magnetverschluss sorgt für ein sicheres Schließen und verhindert ein ungewolltes Öffnen während des Transports und der Lagerung, sodass alles an seinem Platz bleibt.
Übersicht dank transparentem Deckel
Der transparente Deckel des Einhell Zubehör-Sets ermöglicht es, die einzelnen Bestandteile schnell und einfach zu identifizieren, ohne das Case öffnen zu müssen.

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil,Tri-Point,Schlitz,Pentalobe,Kreuzschlitz Phillips · Bits-Besonderheiten: inkl. Bithalter-Schraubendreher · Material: S2-Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 28teilig

Lieferumfang:
16x Bits: PH0 / PH00 / PH000 / PH1 / PH2 / SL1 / SL2,5 / SL4 / T4 / T5 / TT6 / TT8 / TT10 / P2 / P5 / Y000,1x Schraubendreher-Bithalter,1x Pinzette 122 mm,1x Spudger 120 mm,1x Jimmy,1x Opening Tool 82 mm + 6 Opening Picks Ø 36 mm,1x Saugheber mit Metallgriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Einhell
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
28teilig
Bits-Besonderheiten:
inkl. Bithalter-Schraubendreher
Abtrieb:
T-Profil | Tri-Point | Schlitz | Pentalobe | Kreuzschlitz Phillips
Material:
S2-Stahl
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bit-Set
UKCA-konform:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,81*
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 28,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.