Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 702A.CF.IT Pinzette 1 Stück 702A 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015476-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     702A.CF.IT
EAN/GTIN:
     7640144714017
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Ideal Tek 702A.CF.IT Pinzette 1 Stück 702A 115 mm

Vollkunststoffpinzette - Carbonfaser - Spitzen: gerade, sehr fein, rund, flach. LÄNGE: 115mm - 4.53". ESD-sicher

Die Vollkunststoffpinzette Typ 702A eignet sich für Anwendungen, bei denen ein sehr empfindliches flaches Bauteil gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.

Ausstattung:
ESD-sicher 10^2 Ohm
Sehr leicht

Technische Daten:
Material: Kunststoff (carbonverstärkt) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 9.50 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Typ (Pinzetten): 702A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 9.50 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
9.50 mm
Marke:
Ideal Tek
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Typ (Pinzetten):
702A
Spitzen-Größe (Details):
9.50 mm
Produkt-Art:
Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 7,32*
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 7,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.