| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3015474-BP Herst.-Nr.: A5CF EAN/GTIN: 7613403001005 |
| |
|
| | |
| Ideal Tek A5CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm
Set mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, sehr fein, scharf (für 5CFR.SA-5XCFR.SA Pinzetten). OAL: 40mm - 1.57". ESD-sicher
Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 5CF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Ausstattung: ESD-sicher 10^2 Ohm 3 Ausrichtungspunkte Einfach und schnell zu ersetzen
Technische Daten: Material: Kunststoff (carbonverstärkt) · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Lieferumfang: 2 Spitzen 3 Schrauben
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 40 mm x 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 8 mm | Marke: | Ideal Tek | Material: | Kunststoff (carbonverstärkt) | Spitzen-Größe (Details): | 8 mm | Produkt-Art: | Pinzetten-Ersatzspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbofib-Pinzette, Carbon-Pinzette, Carbonfaser-Pinzette, Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen, Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen, Ersatzspitzenset CF, Pinzettenersatzspitzen Carbofib, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, carbonfaser-pinzette idealtek, pinzettensatz esd, pinzette gebogen spitz, Ideal Tek, A5CF |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,51* | € 8,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,54* | € 8,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 6,61* | € 9,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,94* | € 10,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|