| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3015469-BP Herst.-Nr.: A242CF EAN/GTIN: 7640144714932 |
| |
|
| | |
| Ideal Tek A242CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm
Set mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, fein (für 242CFR.SA Pinzette). OAL: 40mm - 1.57". ESD-sicher
Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 242CF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Ausstattung: ESD-sicher 10^2 Ohm 3 Ausrichtungspunkte Einfach und schnell zu ersetzen
Technische Daten: Material: Kunststoff (carbonverstärkt) · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Lieferumfang: 2 Spitzen 3 Schrauben
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 40 mm x 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 8 mm | Marke: | Ideal Tek | Material: | Kunststoff (carbonverstärkt) | Spitzen-Größe (Details): | 8 mm | Produkt-Art: | Pinzetten-Ersatzspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen, Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen, Ersatzspitzenset CF, Pinzettenersatzspitzen Carbofib, Ersatzspitzenset CP, PEEK-Pinzetten-Ersatzspitzen, Pinzettenersatzspitzen PEEK, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, gerade pinzette spitz, pinzettensatz esd, idealtek esd pinzette, Ideal Tek, A242CF |
| | |
| |