Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek SM111.SA.1.IT SMD-Pinzette 1 Stück SM111 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015455-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM111.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640144712440
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Ideal Tek SM111.SA.1.IT SMD-Pinzette 1 Stück SM111 115 mm

SMD-Pinzette - Spitzen: Positionierung von 0,5 mm zylindrischen Bauteilen, gerillt. OAL: 115mm - 4.53"

Die SMD-Pinzette Typ SM111 ist speziell für das Halten und Positionieren von zylindrischen Bauteilen konzipiert.

Ausstattung:
Hergestellt in der Schweiz
Beste Symmetrie / Balance
Perfekte Ausrichtung der Spitze
Höchste Qualität der Grundmaterialien
Runde Kanten
Elektropolierte Oberflächen
Handgefertigt und lasergeschweißt

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,antimagnetisch,säurebeständig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 11.50 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Typ (Pinzetten): SM111

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 11.50 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
11.50 mm
Marke:
Ideal Tek
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | antimagnetisch | säurebeständig
Typ (Pinzetten):
SM111
Spitzen-Größe (Details):
11.50 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Weitere Suchbegriffe: bestückungspinzette amb, bestückungspinzette, bestückungspinzette 115mm, Ideal Tek, SM111.SA.1.IT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 33,55*
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 33,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.