Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO Steuer-Business 2024 Vollversion, 1 Lizenz Windows Steuer-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015274-BP
Hersteller:
     WISO
Herst.-Nr.:
     KW42946-24
EAN/GTIN:
     4011282005443
Suchbegriffe:
Steuererklärung
Steuersoftware
wiso steuersoftware
steuererklärung
WISO Steuer-Business 2024 Vollversion, 1 Lizenz Windows Steuer-Software

WISO Steuer Business

Profi-Software für das Veranlagungsjahr 2023
Inklusive Steuerratgeber als Buch (ca. 460 Seiten)
Kostenlose Online-Updates für das Steuerjahr 2023
Kostenloser Telefonsupport

Die Profi-Lösung auch für Berater
WISO Steuer-Berater 2024 erstellt bis zu 100 Erklärungen für den Veranlagungszeitraum 2023 (Lizenz erweiterbar), verwaltet Mandate einfach, bequem und sicher und holt dank Profi-Funktionen das Optimum aus jedem Fall.

Gewerbliche Lizenz für die Nutzung auf bis zu 5 Arbeitsplätzen im gewerblichen Einsatz, etwa in der Lohnsteuerhilfe. Es können bis zu 100 Erklärungen abgegeben werden, die Lizenz ist in Paketen zu je 100 Erklärungen erweiterbar.

EINKOMMENSTEUER-ERKLÄRUNG 2023
Mit Hauptvordruck und allen Anlagen: Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Außergewöhnliche Belastungen, Sonstiges, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, AV, N, N-Doppelte Haushaltsführung, N-Gre, N-AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP-BET, KAP-INV, R, R-AUS, R-AV / bAV, SO, FW, V, V-FeWo, V-Sonstige, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA-ESt, Corona-Hilfen, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

WEITERE ERKLÄRUNGEN
WISO Steuer Business erstellt gesonderte und einheitliche Feststellungen, Umsatzsteuer-Erklärungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Gewerbesteuer-Erklärungen, Lohnsteuer-Anmeldungen u.v.m.

EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG
Ideal für kleine und mittlere Betriebe: WISO Steuer Business bucht laufende Geschäftsvorfälle - inklusive Standard-Kontenrahmen und mit anpassbaren Buchungsmasken.

VORBEREITUNG VON PRÜFUNGEN
WISO Steuer Business bereitet für Kleinunternehmer, GbR, Kaufleute etc. eine Betriebsprüfung vor und ermöglicht es, auftretende Fragen schon im Vorfeld zu bearbeiten.

POWER-FUNKTIONEN FÜR PROFIS
ELSTER-Stapelversand für mehrere Erklärungen in einem Schritt, Musterschreiben und individuelle Vorlagen für die Korrespondenz mit Mandanten und Behörden u.v.m.

SICHERE FRISTENÜBERWACHUNG
WISO Steuer Business behält alle Fristen im Blick – dank der praktischen Wiedervorlage-Funktion mit individueller Fristenüberwachung für jede Erklärung.

Ausstattung:
Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2023 mit allen Einkunftsarten und Formularen
Gewerbliche Lizenz für bis zu 100 Erklärungen, jederzeit erweiterbar
Nutzung auf bis zu 5 Arbeitsplätzen, z. B. als Lohnsteuerhilfe-Verein oder Steuerberater
Abgabe der Steuererklärung als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER), auch im ELSTER-Stapelversand
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung, Fahrtenbuch
Feststellungserklärung 2023 für Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften
Mandantenverwaltung
Individuelle Fristenüberwachung mit automatischer Wiedervorlage
Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung nach jeder Eingabe
Automatischer Vergleich des amtlichen Steuerbescheids mit der Programmberechnung
Musterschreiben für die Korrespondenz mit dem Finanzamt
Zahlreiche Rechner für jede Gelegenheit (Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz-Steuer, Riester uvm.)
Praxisnahes Bedienbuch
Inklusive Steuer-Ratgeber als Buch (ca. 460 Seiten)
Inklusive kostenfreier Updates für das Steuerjahr 2023
Kostenloser Telefonsupport

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): WISO Steuer Business · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2024

Systemvoraussetzungen:
64-Bit-System mit Windows 10 oder 11 und jeweils aktuellem Featurerelease, 2 GB freier Festplattenspeicher, 3 GB verfügbares RAM (empfohlen 4 GB). Grafik ab 1280 x 800. Internetzugang für Aktivierung, Updates, Videos und ELSTER.,Ohne DVD-Laufwerk nutzbar, Link zum Download ist in der Packung enthalten.

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
WISO
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
WISO Steuer Business
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
2024
Produkt-Art:
Steuer-Software
Weitere Suchbegriffe: WISO, KW42946-24, Steuer-Business 2024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 189,94*
€ 225,17*
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 225,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.