Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6029110 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014555-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6029110
EAN/GTIN:
     4064161312248
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlussleitung 1,5m 3x1
anschlussleitung
Sygonix SY-6029110 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.50 m

Anschlussleitung 1,5 m, H07RN-F 3G 1,5 mm²

IP44
Schutzkontakt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: witterungsbeständig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
Sygonix
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
witterungsbeständig
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, Sygonix, SY-6029110, Zuleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
928
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,19*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.