Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 149008 Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 5000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014237-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149008
EAN/GTIN:
     4042883490086
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
XCell 149008 Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 5000 lm

XCell Work 45W Multi Arbeitsleuchte

Ideale Lichtquellen mit Ihrem bevorzugten Akku-System!
Lange Haltbarkeit, funktionelles Design und leistungsstarke Beleuchtung – für die Arbeit gemacht!

Die beiden Leuchten sind mit ihrem kompakten Design und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten die ideale Lichtquelle für leistungsstarke Beleuchtung. Dem Benutzer wird ermöglicht, das Licht genau dorthin zu richten, wo er es braucht. Sie sind robust und widerstandsfähig, perfekt für die anspruchsvolle Arbeitsumgebung. Durch die einklappbare Form ist ein einfacher Transport möglich. Die Arbeitsleuchten sind in vier Stufen dimmbar (100%, 75%, 50%, 25%). Dank der stabilen Batterieabdeckung sind sie staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Das robuste Gehäuse besteht aus Kunststoff, die vier Ecken haben einen Gummi-Schutz. Durch die Einsatzmöglichkeit von Ersatzakkus mit verschiedenen Kapazitäten lässt sich die Nutzungszeit entsprechend erhöhen.

Ausstattung:
Lichtstrom: 5000lm (100%) 3750lm (75%) 2500lm (50%) 1250lm (25%), 10000lm (100%) 7500lm (75%) 5000lm (50%) 2500lm (25%)
Betriebsdauer (1,5Ah): Approx. 30 min/1.5Ah bei 100%, 40 min/1.5Ah bei 75%, 60 min/1.5Ah bei 50%, 120 min/1.5Ah bei 25%, Approx. 15 min/1.5Ah bei 100%, 20 min/1.5Ah bei 75%, 30 min/1.5Ah bei 50%, 60 min/1.5Ah bei 25%
Akku: Li-Ion 18V (NICHT im Lieferumfang enthalten!)
Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 1 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Akku wechselbar,Stativmontage möglich,Ladeanzeige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Farbtemperatur typ.: 5700 K · Gewicht: 1320 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 5000 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 170.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 201.7 mm · Produktabmessung, Länge: 261.9 mm · Schutzklasse: IP54 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Leuchtmittel: 45W, 96* SMD
Schutzklasse: III
Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Work,Adapter für Makita BL 18xx,Adapter für Bosch 18V prof. Serie (blau),Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 261.9 x 170.7 x 201.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
201.7 mm
Produktabmessung, Länge:
261.9 mm
Produktabmessung, Breite:
170.7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
XCell
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | blau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Akku wechselbar | Stativmontage möglich | Ladeanzeige
Farbtemperatur typ.:
5700 K
Lichtstrom (Lumen):
5000 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Schutzklasse:
IP54
Gewicht:
1320 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, 4042883801202, XCell, 149008, Work, Akku Handlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
371
€ 4,95*
ab € 37,13*
€ 49,95*
€ 4,00*
ab € 51,44*
€ 68,56*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,85*
€ 68,56*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 52,97*
€ 69,76*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 95,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XCell Batteries
149011
ab € 2,30*
Sonstiges
XCell Batteries
149012
ab € 2,32*
Sonstiges
XCell Batteries
149013
ab € 2,30*
Sonstiges
XCell Batteries
149014
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.