Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SBC-MD-DM860H Schrittmotor-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999123-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-MD-DM860H
EAN/GTIN:
     4250236827131
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
joy-it schrittmotor
Joy-it SBC-MD-DM860H Schrittmotor-Treiber

2 Phasen Schrittmotor Treiber, DM860H, 2,4 - 7.2 A, 400. 25600 ppr

Der DM860H ist ein hochmoderner Schrittmotortreiber, der entwickelt wur-de, um eine reibungslose und präzise Steuerung von bipolaren Schrittmotoren zu gewährleisten. Dieser Treiber ist kom-patibel mit einer Vielzahl von Schrittmotoren und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Einfach zu bedienende DIP-Schalter er-möglichen eine schnelle Konfiguration der Mikroschrittauflösung und Strom-stärke.

Technische Daten:
Anzahl Phasen (Details): 2 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsstrom: 2,4 - 7,2 A
Spannung: 18 - 80 VAC / 24 - 110 VDC
Mikroschrittauflösung: 400 - 25600 ppr
Pulsfrequenz: 0 - 200 kHz
Signaleingang: Single-ended, pulse / direc-tion, 5 - 24 VDC Level kom-patibel
Schutzfunktionen: Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
Beispiel Kompatibelität mit Joy-IT Schrittmotoren: NEMA23-01, NEMA23-02, NEMA34-01, NEMA34-02
Besondere Merkmale: DIP-Switch-Konfiguration; aktive Kühlung

Lieferumfang:
Motortreiber

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 150 x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Joy-it
Herst.-Teilenr.:
SBC-MD-DM860H
Typ (Hersteller-Typ):
SBC-MD-DM860H
Anzahl Phasen (Details):
2
Produkt-Art:
Schrittmotor-Treiber
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, Joy-it, SBC-MD-DM860H, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 57,43*
€ 4,00*
ab € 40,28*
€ 57,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.