Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC GT 6001 32A Adapterstecker Messadapter 3-phasig CEE 32 A  1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997216-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14986080
EAN/GTIN:
     4064161311098
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Messkabel
VOLTCRAFT VC GT 6001 32A Adapterstecker Messadapter 3-phasig CEE 32 A  1 St.

Messadapter 3-phasig CEE 32 A 

Kompatibel zu VOLTCRAFT ® GT-6000
32 A CEE 5-pol.
Zum Messen von RCDs und Leckströmen unter Betriebsbedingungen
CAT III 300 V

Messadapter für dreiphasige Verbraucher zur Messung von RCDs und Leckströmen unter Betriebsbedingungen, optionales Zubehör zum Gerätetester VOLTCRAFT GT-6000.

Ausstattung:
Aktive Prüfung von Dreiphasenverbrauchern.

Technische Daten:
Gewicht: 1450 g · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT GT-6000 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 680 mm · Weitere technische Daten: Nennspannung: 400V/AC 50/60Hz
Nennstrom: max. 32 A
Schutzart: IP40 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Dreiphasen-Prüfadapter,Sicherheits-Merkblatt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
680 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT GT-6000
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC GT 6001 32A
Gewicht:
1450 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Adapterstecker
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, cee-stecker 32a 400v, netzadapter, cee-stecker 32a, VOLTCRAFT, VC-14986080, VC GT 6001 32A, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 450,78*
€ 534,67*
Frei Haus
ab € 439,12*
€ 534,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,78*
€ 536,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.