Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95ASE3020 Anschlusskabel CS-A1-15-U-05 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996012-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95ASE3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95ASE3020
CS-A1-15-U-05
sensorenzubehör
Datasensing 95ASE3020 Anschlusskabel CS-A1-15-U-05 1 St.

Anschlusskabel CS-A1-15-U-05 5M

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker M12, 17 polig · Kabellänge: 5 m · Material: PVC

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sensoren):
Stecker M12, 17 polig
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
CS-A1-15-U-05
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.