Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments XTR115U Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993904-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR115U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Current Sensor
Stromsensor IC
Texas Instruments XTR115U Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor Tube

Current Loop Transm 4-20mA SO8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): XTR110 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
XTR110
Typ (Hersteller-Typ):
XTR115U
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor
Weitere Suchbegriffe: current sensor, Texas Instruments, XTR115U, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 4,78*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,65*
1
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 13,65*
8 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.