Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD835ARZ Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993466-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD835ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Verstärker
Linear-IC
RMS-DC-Wandler
Analog Devices AD835ARZ Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler Tube

AD Analog-Multiplier-/Divider-ICs AD_ DI

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): AD835 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
AD835
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD835ARZ
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Linear IC - Analoger Vervielfacher/Teiler
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Analog Devices, AD835ARZ, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,54*
€ 31,97*
€ 4,00*
ab € 42,91*
€ 58,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 59,82*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 66,54*
€ 85,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.