Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments XTR110KP Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993084-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR110KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Current Sensor
Texas Instruments XTR110KP Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor Tube

Voltage-to-Current Conv/Transm DIP16

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): XTR110 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
XTR110
Typ (Hersteller-Typ):
XTR110KP
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, current sensor, Texas Instruments, XTR110KP, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 11,83*
1
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 20,37*
1
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 20,37*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 15,07*
€ 21,62*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.