Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments XTR105PA Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993083-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR105PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Current Sensor
Texas Instruments XTR105PA Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor Tube

Current Transm 4-20mA DIP14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): XTR105 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
XTR105
Typ (Hersteller-Typ):
XTR105PA
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Sensor-Signal-Prozessor
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, current sensor, Texas Instruments, XTR105PA, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 19,74*
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 19,76*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,79*
1
€ 6,95*
ab € 16,36*
€ 23,60*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 17,22*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.