Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD587JNZ Speicher-Controller-IC Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992897-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD587JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Analog Devices AD587JNZ Speicher-Controller-IC Tube

AD Referenzspannungsquellen AD_, REF_ DI

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): AD587 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
AD587
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD587JNZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
36 V
Versorgungsspannung analog min.:
13.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Speicher-Controller-IC
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD587JNZ, speicher ic, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,68*
€ 32,99*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 33,00*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 33,58*
€ 45,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.