Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD580JH Speicher-Controller-IC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992896-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD580JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Analog Devices AD580JH Speicher-Controller-IC Bulk

AD Referenzspannungsquellen AD_, REF_ DI

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): AD580 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Serie (Halbleiter):
AD580
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD580JH
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Versorgungsspannung analog max.:
30 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Speicher-Controller-IC
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD580JH, speicher ic, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,25*
€ 43,41*
€ 4,00*
ab € 21,39*
€ 43,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 44,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.