Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitales Präzisions-Einstichthermometer V315 Einstichthermometer (HACCP) kalibriert (ISO) Messbereich Temp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992520-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1064.01.K
EAN/GTIN:
     4260631240619
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
TFA Dostmann Digitales Präzisions-Einstichthermometer V315 Einstichthermometer (HACCP) kalibriert (ISO) Messbereich Temperatur -50 bis 250 °C Fühler-Typ Pt100 HACCP-konform,mit starrem Fühler,sekundenschnell

Präzisions-Einstichthermometer V315 31.1064.01.K

Extra-langer Messfühler
Kontraststarkes E-Paper-Display, um 180° drehbar
Schnell und genau, ab ±0,05°C (-20°C…+180°C)
Zur Temperaturkontrolle von Lebensmitteln, im Labor etc.
Inkl. ISO-Zertifikat, gemäß HACCP

Ein Meister der Möglichkeiten! Dieses Thermometer mit extralangem Fühler ist einfach zu handhaben und hochpräzise. Mit einer Genauigkeit von +- 0,05 °C misst es die Temperatur von Flüssigkeiten, der Luft und auch von halbfesten Materialien (plastisch und organisch). Der große Messbereich von -50 bis +250 °C und die hohe Genauigkeit machen das Präzisionsthermometer zu einem kostbaren Werkzeug für viele Bereiche in der Chemie, Pharmazie und Lebensmittelindustrie sowie in QS-Laboratorien.
Die Messtaktrate liegt bei 0,5 Sekunden und das Ergebnis wird dank des E-Paper Displays kontraststark und blendfrei wie auf Papier angezeigt. Damit Sie es aus jeder Perspektive leicht ablesen können, dreht sich die Anzeige mit. Je nach Bedarf können Sie zwischen °C oder °F wechseln.
Unabhängig vom Einsatzbereich kommt Ihnen die lange Lebensdauer der mitgelieferten Batterie zugute: Sie hält im Dauerbetrieb bis zu 500 Stunden. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Präzisionsthermometer nach 10 Minuten selbst aus. Verstauen lässt es sich handlich und sicher in der mitgelieferten Schutztasche.
Ein ISO-Zertifikat bei den Messpunkten 0°C/75°C/150°C bescheinigt seine Messgenauigkeit.

Ausstattung:
Ideal zum Messen der Temperatur in Flüssigkeiten, in der Luft und in halbfesten (plastischen oder organischen) Materialien
Extra-langer Messfühler (315 mm)
Mit kontraststarkem E-Paper Display, um 180° drehbar
Hohe Genau­ig­keit von +- 0,05°C im Bereich von -20 bis +180°C
Widerstandssensor PT100 gemäß EN 60751
0,5 Sekunden Messtaktrate
MAX-MIN-AVG-Funktion
°C/°F-umschaltbar
Auflösung 0,01°C/°​F / 0,1°C/°​F ein­stell­bar
Abschaltautomatik (deaktivierbar)
Geprüft mit 3 Messpunkten (0°C/75°C/150°C), inkl. ISO-Zertifikat

Technische Daten:
Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform,mit starrem Fühler,sekundenschnell · Fühler-Länge: 315 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Gewicht: 136 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.05 °C · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messrate: 0,5 s · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Weitere technische Daten: Mignon Batterie (2x, inklusive) · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Inkl. 2 Mignon-Batterien (AA),Tasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 23 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 250 °C
kalibriert:
ISO
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform | mit starrem Fühler | sekundenschnell
Fühler-Typ:
Pt100
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.05 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
315 mm
Messrate:
0,5 s
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, TFA Dostmann, 31.1064.01.K, Digitales Präzisions-Einstichthermometer V315
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,30*
€ 384,84*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 323,11*
€ 384,85*
Frei Haus
ab € 337,31*
€ 399,60*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 356,57*
€ 421,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,72*
€ 451,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.