Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5984528 LED-Straßenlicht SMD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992264-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5984528
EAN/GTIN:
     4064161308043
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-5984528
Außenlicht
Außenleuchte
Sygonix SY-5984528 LED-Straßenlicht SMD LED Schwarz

SYGONIX Arbeitsleuchte mit Solarpanel, 10 W

Integrierter Bewegungsmelder
Hohe Temperaturbeständigkeit und lange Lebensdauer
Per Fernbedienung mehrere Leuchtfunktionen wählbar

Solarbetriebene Straßenleuchte
Ob in Werkstatt, Garage oder schlecht zugänglichen Arbeitsbereichen - gute Lichtverhältnisse sind die Grundvoraussetzung für gute Arbeitsergebnisse. Die Sygonix Straßenleuchte mit Solarpanel erzeugt mit ihren kaltweißen LEDs nicht nur helles Licht, sie produziert auch ihren eigenen Strom. Das Solarpanel wandelt die Kraft der Sonne in Energie und versorgt den Akku per Schnellladetechnik mit Strom, der für bis zu drei Tage ausreicht.

Automatisches An- und Abschalten
Für den Betrieb der Straßenleuchte sind mehrere Möglichkeiten wählbar: Die Lichtsensorfunktion schaltet die Lampe bei Dunkelheit oder Helligkeit automatisch ein beziehungsweise ab. Alternativ stehen ein Bewegungsmelder oder die Fernbedienung mit diversen Funktionen zur Verfügung.

Robust und nachhaltig
Die einzelnen Komponenten der Sygonix Straßenleuchte sind aus ABS+PC gefertigt und somit UV-resistent, temperaturbeständig, langlebig und darüber hinaus einfach zu montieren.

Ausstattung:
Schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein und tagsüber oder bei Helligkeit automatisch aus
Integrierter Bewegungsmelder
Hohe Temperaturbeständigkeit und lange Lebensdauer
Per Fernbedienung mehrere Leuchtfunktionen wählbar
Schnellladetechnik
Akkulaufzeit nach Vollaufladung: ca. 3 Tage (Bewegungsmelderfunktion), ca. 8 Std. (Lichtsensorfunktion)
UV-resistentes Material (ABS+PC)
Kaltweiße LED
Integriertes Solarmodul
Einfache Montage

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm · Raum (Lampen): Gehwegbeleuchtung,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Weitere technische Daten: Solarpanel Typ: Polycrystalline
Solar Panel: 6 V, 10W
Akku: 2 x 3.2V 6 Ah LiFePo4
Ladezeit: 6-8
Arbeitszeit: 8 hrs
Schutzart: IP44
Erfassungsweite 10m, 160°

Lieferumfang:
Artikel,Stab,4x Beton Schwerlastanker Schranube,Fernbedienung (Batterie 2x AAA mitgeliefert),Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Lichtstrom (Lumen):
1000 lm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Straßenlicht
Weitere Suchbegriffe: Außenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,82*
€ 67,44*
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 67,45*
9 Tage
287
€ 6,99*
ab € 70,34*
€ 91,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.