| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2988121-BP Herst.-Nr.: 30300 EAN/GTIN: 4211125303006 |
| |
|
| | |
| Beurer TS 15 Wärmeunterbett 65 W Weiß
Beurer TS 15 Wärmeunterbett
Fixierung auf der Matratze 3 beleuchtete Temperaturstufen BSS (Beurer Sicherheits System)
Frische Luft, ein kühler Raum und ein wohltemperiertes Bett sind das Geheimnis für einen guten Schlaf. Das Wärmeunterbett TS 15 von Beurer unterstützt Sie dabei angenehm in den Schlaf zu finden. Durch ein warmes Bett kann die Einschlafzeit verkürzt und der Wohlfühlfaktor erhöht werden.
Ausstattung: Maschinenwaschbar bis 30°
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 65 W · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme
Lieferumfang: Wärmeunterbett Schalter,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 1500 mm x 800 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 1500 mm | Produktabmessung, Breite: | 800 mm | Marke: | Beurer | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Wellness-Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Leistung: | 65 W | Produkt-Art: | Wärmeunterbett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,91* | € 35,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,06* | € 36,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,19* | € 36,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,51* | € 36,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,33* | € 44,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|