Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC 17 Haartrockner Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988091-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10072
EAN/GTIN:
     4211125100728
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Beurer HC 17 Haartrockner Lila

Beurer HC 17 Klappbarer Kompakthaartrockner

Platzsparend durch klappbaren Griff
Leistungsstarke 1300 Watt
2 Heiz- und Gebläsestufen

Der Beurer HC 17 Haartrockner lässt sich durch seinen klappbaren Griff platzsparend überall hin mitnehmen. Trotz der geringen Größe bietet der Föhn 2 Heiz- und Gebläsestufen mit leistungsstarken 1300 Watt und wird so zu Ihrem liebsten Reisebegleiter. Dank der Aufhängeöse ist ein einfaches Verstauen ohne Probleme möglich.

Ausstattung:
Ergonomischer Klappgriff
Schmale Profidüse
Automatischer Überhitzungsschutz
Aufhängeöse - zum einfachen Aufbewahren

Technische Daten:
Gebläse-Stufen: 2 · Gewicht: 359 g · Herstellerfarbe: Lila · Leistung: 1300 W · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 222 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Klappbarer Kompakthaartrockner
Profidüse,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 72 x 222 mm
Herstellerfarbe:
Lila
Produktabmessung, Höhe:
222 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Beurer
Gebläse-Stufen:
2
Leistung:
1300 W
Gewicht:
359 g
Produkt-Art:
Haartrockner
Weitere Suchbegriffe: beurer haartrockner, föhn, haartrockner 1300w, Beurer, 10072, HC 17, Luftdusche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 13,73*
€ 18,35*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,70*
€ 19,55*
€ 5,46*
ab € 15,05*
€ 19,96*
5 Tage
12
€ 9,45*
ab € 15,60*
€ 20,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.