Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus Troubleshooting Toolkit Ultra Standard Industrial Profibus Überwachungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986330-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     37020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anybus
37020
Troubleshooting Toolkit Ultra Stand...
Lan Verteiler
Anybus Troubleshooting Toolkit Ultra Standard Industrial Profibus Überwachungsgerät

Anybus ProfiTrace (Standard Kit)

Online-Busmonitoring
Digitales High Speed Oszilloskop
Telegramm-Analyse
Topologie-Erkennung
Analyse der Signalqualität
Profibus Master Funktionen
Berichterstellung
OPC-Server und CommDTM

ProfiTrace ist ein leistungsfähiger Analyzer für die Diagnose von PROFIBUS DP- und PA Netzwerken.

Dieses außergewöhnliche Tool, das in Ihre Hosentasche passt, hat bereits weltweit Maßstäbe gesetzt. Es erweitert die Möglichkeiten von Service- und Instandhaltungstechnikern sowie Ingenieuren enorm.

Die USB-Hardwareplattform ProfiCore Ultra ist intern mit einem digitalen Highspeed-Oszilloskop ausgestattet, mit dessen Hilfe Bussignale bis zu einer Datenrate von 12 MBps analysiert werden können. Mit Hilfe der PA Probe Ultra kann der PROFIUS Tester auch in der Prozessautomation für die Analyse von PA-Netzwerken verwendet werden.

Mit einem Softwarepaket und einer Hardware können Techniker das komplette PROFIBUS Netzwerk testen und sich auf Fehlersuche begeben. Das bedeutet eine enorme Reduzierung der Ausrüstung, des Gewichts, der Kosten und des erforderlichen Wissens.

ProfiTrace ist ein unerlässliches Werkzeug für die Wartung, Inbetriebnahme, Fehlersuche und -diagnose sowie für die Produktentwicklung. Typische Fehlerquellen wie Störgeräusche, Reflexionen, Spannungseinbrüche, Terminierungsprobleme, doppelte Adressierung, Kabelbrüche oder Konfigurationsfehler können mit dem Tester problemlos erkannt werden. Zufällige Fehler wie Überschwinger, fehlerhafte Telegramme, Telegramm-Wiederholungen und Fehlerdiagnosen werden erfasst und aufgezeichnet. Das Ergebnis kann als ausführlicher und industrieüblicher Bericht exportiert werden. Eine vorausschauende Instandhaltung und ein Anlagen-Management sind nun tatsächlich möglich.

Lieferumfang:
Enthält ScopeWare Lizenz
Enthält Tap Connector 2 für die Verbindung zu Ihrem DP Netzwerk
Enthält ProfiCore Ultra Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Schnittstellen (Advantech):
Profibus
Typ (Hersteller-Typ):
Troubleshooting Toolkit Ultra Standard
Schnittstelle(n):
PROFIBUS DP- und PA
Produkt-Art:
Industrial Profibus Überwachungsgerät
UKCA-konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.133,36*
€ 3.299,57*
Frei Haus
ab € 3.025,78*
€ 3.299,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.299,57*
€ 3.926,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,01*
€ 3.890,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,97*
€ 3.782,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.134,82*
€ 3.730,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.133,36*
€ 3.728,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.