Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Puzzle Ghostbusters Ecto-1 00222 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973105-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00222
EAN/GTIN:
     4009803002224
Suchbegriffe:
3D Puzzle
3d puzzle
3D Puzzle Ghostbusters Ecto-1 00222 1 St.

3D Puzzle Ghostbusters Ecto-1

Hochdetaillierte Teile für ein realistisches Modell
Drehbare Räder für realistischen Spielspaß
Leicht verständliche Bauanleitung für eine unkomplizierte Montage
Offiziell lizenziertes Ghostbusters-Produkt für Authentizität und Qualität

Ghostbusters Ecto-1 - Das legendäre 3D-Puzzle für Geisterjäger ab 10 Jahren!
Erlebe den Nervenkitzel der Geisterjagd mit dem Ghostbusters Ecto-1 3D-Puzzle! Dieses hochdetaillierte Modell des berühmten Fahrzeugs aus den legendären Ghostbusters Filmen wird Fans jeden Alters begeistern. Mit 120 Teilen, drehbaren Rädern und einer Bauzeit von 80-120 Minuten bietet dieses Puzzleprojekt eine spannende Herausforderung für alle Rätselfreunde und Modellbau-Enthusiasten.

Der Ecto-1 basiert auf einem Cadillac Miller-Meteor Sentinel und beeindruckt durch seine originalgetreue Gestaltung. Mit einer Länge von 330 mm, einer Höhe von 130 mm und einer Breite von 110 mm wird das fertige Modell zum eindrucksvollen Sammlerstück und Blickfang in jedem Raum.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Puzzleteile: 120 · Weitere technische Daten: 80-120 Minuten Bauzeit
Abm. (LxBxH) 330 x 110 x 130 mm

Lieferumfang:
3D Puzzle des Ecto1

Hinweis:
Achtung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
10 Jahre
Puzzleteile:
120
Weitere Suchbegriffe: Revell, 00222, puzzel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 30,03*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,04*
2
€ 6,95*
ab € 22,67*
€ 30,58*
9 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 28,76*
€ 38,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.