Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dirt Devil Staubsauger Beutellos, Zyklon-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937148-BP
Hersteller:
     Dirt Devil
Herst.-Nr.:
     DD2501
EAN/GTIN:
     8711252475318
Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
Zyklon-Sauger
Zyklon-Staubsauger
Dirt Devil Staubsauger Beutellos,Zyklon-Technik

Zyklon-Staubsauger DD2501, 850 W

Technologie: Multizyklon
850 W, Beutellos
Bürstentyp: Kombibürste
HEPA-Luftfilter: Hepa 12

Technische Daten:
Aktionsradius: 7.5 m · Betriebsspannung (Details): 230 V · Filtersystem: Hepa 12 · Herstellerfarbe: Weiß-Blau · Kabellänge: 5 m · Leistung (Details): 850 W · Saugtechnologie: Trocken · Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos,Zyklon-Technik · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Volumen Auffangbehälter: 1.5 l · Weitere technische Daten: Netzstecker: Typ C (CEE 7/17)
Material: ABS-Kunststoff
Rohrlänge: 74,5 cm
Rohrmaterial: Metall
HEPA-Luftfilter: Hepa 12
Geräuschpegel: 78 dB · Zusatzdüsen: Kombibürste, Parkettbürste, 3-in-1-Fugendüse.

Lieferumfang:
1 x Staubsauger,1 x Kombibürste,1 x Parkettbürste,1 x 3-in-1-Fugendüse.

Weitere Informationen:
Aktionsradius:
7.5 m
Zusatzdüsen:
Kombibürste|ツ| Parkettbürste|ツ| 3-in-1-Fugendüse.
Kabellänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Weiß-Blau
Filtersystem:
Hepa 12
Marke:
Dirt Devil
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos | Zyklon-Technik
Leistung (Details):
850 W
Volumen Auffangbehälter:
1.5 l
Saugtechnologie:
Trocken
Produkt-Art:
Staubsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 127,69*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 129,17*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 172,52*
€ 223,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.