Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Steca Basic_11_Light Ladestation Typ 2 Mode 3 11 kW RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936816-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     772.126
EAN/GTIN:
     4250852802277
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Steca Steca Basic_11_Light Ladestation Typ 2 Mode 3 11 kW RFID

Ladestation Steca Basic_11_Light

Max. Ladeleistung 11 kW/1-phasig oder 3-phasig
Progressive Over-the-air SW Updates
Kommunikationsschnittstellen: Ethernet, WLAN
EEBUS
Einfache Installation

Steca hat eine integrierte Lösung für das Laden von Elektroautos mit Strom aus der eigenen Solaranlage entwickelt. Die Wallbox Steca Grid Charger kommuniziert dazu direkt mit dem neuen Steca-Wechselrichter. Die Wallbox kann Solarstrom vom Hausdach ohne Unterbrechungen und ohne Umschalten der Phasen auch bei kleinen verfügbaren Leistungen nutzen.

Ausstattung:
Programmierbar (Wifi)
HMI: RGB LEDs, Summer, Web-App
Backend Kommunikation: OCPP 1.6j
Integration in Home Energy Management System (HEMS): EEBUS
Verbrauchsmessung: Integriert.

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 1phasig & 3phasig · Authorisierung (eMobility): RFID · Gewicht: 3.15 kg · Kabellänge: 7 m · Ladeleistung: 11 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 383.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 383.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180.8 mm · Schutzart: IP55,IK10 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Netzspannung: 220 - 240 V/380 - 415 V
3 x 230 VAC/50 Hz
Ladestrom Mode 3: 3 x 16 A
Eigenverbrauch: 6 mA
Netzanschluss: L1, L2, L3, N, PE
Netzform: TT/TN 3- und 1-phasig; IT 1-phasig
Überspannungskategorie: (IEC 60664) III
Schutzklasse: I
Integrierte Fehlerstromschutzeinrichtung DC: 6 mA
Fahrzeugkommunikation: PWM (acc. to IEC61851)
Netzwerkschnittstellen: LAN (RJ45) - 10 / 100 Base-TX; WiFi (5 GHz, 2.4 GHz); WiFi Client / Hotspot (gleichzeitig möglich)
Gewicht: ca. 3.15 kg kg (ohne Kabel)

Lieferumfang:
Wallbox

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7 m
Produktabmessung, Tiefe:
180.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
383.9 mm
Produktabmessung, Breite:
383.9 mm
Marke:
Steca
Schutzart:
IP55 | IK10
Authorisierung (eMobility):
RFID
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
1phasig & 3phasig
Nennstrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
3.15 kg
Produkt-Art:
Ladestation
Weitere Suchbegriffe: PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug typ2, Steca, 772.126, Steca Basic_11_Light, emobility, elektromobilität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.318,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,94*
€ 1.794,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,06*
€ 1.770,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,28*
€ 1.686,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,27*
€ 1.613,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,86*
€ 1.569,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.