Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 108953 16teilig Bohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936797-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     108953
EAN/GTIN:
     4009311089533
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Einhell 108953 16teilig Bohrer-Set

Einhell M-CASE 16-tlg. Bohrer-Set, Holzbohrer, Steinbohrer und Metallbohrer mit E 6.3 Schaft, inkl. Aufbewahrungsbox

Metallbohrer - Dank rollgewalztem HSS Stahl und 135°-Split-Point-Spitze, ist mit dem Metallbohrer-Set ein präzises Anbohren und eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit in Blech und Kunststoff möglich.
Holzbohrer – Die Zentrierspitze des Holzbohrer-Sets aus rollgewalztem Karbonstahl ist für eine exakte Positionierung und präzise Bohrergebnisse in Hart- und Weichholz verantwortlich.
Steinbohrer - Durch die eingesetzte Hartmetallplatte besitzt das Steinbohrer-Set aus geschmiedetem Karbonstahl eine lange Standzeit und hohe Schneidleistung in Mauerwerk und Kalksandstein.
Praktische Aufbewahrungsbox - Durch den transparenten Deckel des Bohrer-Sets von Einhell, ist ein schneller Überblick des organisierten Inhalts möglich und der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss sorgt für ein sicheres Schließen.
Markenunabhängig – Mithilfe des E 6.3 Schafts passt das Einhell Bohrer Set auf Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen für maximale Flexibilität.

Das M-CASE von Einhell präsentiert sich als 16-teiliges Bohrer-Set, das eine umfassende Auswahl an gängigen Durchmessern für diverse Materialien und Anwendungen bereithält. Als perfekte Wahl für Heimwerker und Profis, bietet das Einhell Set eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung, um verschiedenste Bohrprojekte spielend zu meistern. Das Werkzeug-Set beinhaltet 5 Metallbohrer (2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm) aus rollgewalztem HSS Stahl mit 135° Split-Point-Spitze, die ein präzises Anbohren ohne Verrutschen ermöglicht. Dies führt zu einer erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit. Ebenfalls im Bohrer-Set enthalten sind 5 Holzbohrer (3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm) aus rollgewalztem Karbonstahl. Sie besitzen eine Zentrierspitze, die für eine genaue Positionierung und präzise Bohrergebnisse sorgt. Zum Bohren in Mauerwerk und Kalksandstein sind 6 Steinbohrer (3 / 4 / 5 / 2x 6 / 8 mm) aus geschmiedetem Karbonstahl enthalten. Die Steinbohrer im Set verfügen über eine eingesetzte Hartmetallplatte, die eine lange Standzeit und hohe Schneidleistung ermöglicht. Alle Bohrer sind mit einem E 6.3 Schaft ausgestattet und passen somit in gängige Bohrfutter und Bithalter von handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen. Sie sind ideal für Bohrarbeiten in Blech, Kunststoff, Mauerwerk, Kalksandstein sowie Hart- und Weichholz geeignet. Das Einhell Set befindet sich in einer praktischen Aufbewahrungsbox im speziellen Einhell-Design und bietet einen organisierten Stauraum für alle Bestandteile. Während der transparente Deckel eine schnelle und einfache Identifizierung der einzelnen Einhell Bohrer ermöglicht, sorgt der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss für ein sicheres Verschließen. Die breite Auswahl an erstklassigen Bohrern, kombiniert mit der intelligenten Aufbewahrungslösung, sorgen dafür, dass man sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. So können mit dem M-CASE Projekte effizient und präzise realisiert werden.

Ausstattung:
Universal-Set Ø 2.0 - 8.0 mm

Technische Daten:
Material-Eignung: Holz,Stein,Metall,Mauerwerk,Kalksandstein,Blech,Kunststoff,Hartholz,Weichholz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 16teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
5x HSS Metallbohrer (2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
5x Holzbohrer (3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm)
6x Steinbohrer (3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 mm)
1x Aufbewahrungsbox (17,5 x 10,8 x 4,5 cm)

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
16teilig
Material-Eignung:
Holz | Stein | Metall | Mauerwerk | Kalksandstein | Blech | Kunststoff | Hartholz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrer-Set
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: bohrersatz holzbohrer, bohrer satz, bohrerset einhell, Einhell, 108953, Bohrer, Bohrer-satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,53*
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 19,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.