Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AL04 Aluminium Klappleiter klappbar Arbeitshöhe (max.): 82 cm 4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903190-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AL04
EAN/GTIN:
     4260625444061
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Kunzer 7AL04 Aluminium Klappleiter klappbar Arbeitshöhe (max.): 82 cm 4 kg

Aluleiter 4-stufig (3+1)

Stabile Konstruktion
Rrutschfeste Stufen

Klapp-Trittleiter mit 4 Stufen aus Aluminium. Universell einsetzbar in Werkstatt, Haushalt und Garten.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 3 · Arbeitshöhe (max.): 82 cm · Gewicht: 4 kg · Leiter-Besonderheiten: klappbar · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 45 cm · Produktabmessung, Höhe: 142 cm · Produktabmessung, Tiefe: 88 cm · Standhöhe (max.): 82 cm · Traglast (max.): 150 kg · Weitere technische Daten: Abmessungen zusammengeklappt: 45 x 12,5 x 154 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
88 cm
Produktabmessung, Höhe:
142 cm
Produktabmessung, Breite:
45 cm
Arbeitshöhe-Bereich:
13.1 cm -
Marke:
Kunzer
Anzahl Sprossen/Stufen:
3
Leiter-Besonderheiten:
klappbar
Material:
Aluminium
Traglast (max.):
150 kg
Arbeitshöhe (max.):
82 cm
Standhöhe (max.):
82 cm
Gewicht:
4 kg
Produkt-Art:
Klappleiter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 4stufig, alu-leiter, Kunzer, 7AL04, Leiter, Leitern, Höhenarbeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.