| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2902797-BP Herst.-Nr.: K67H EAN/GTIN: 4010330710476 |
| |
|
| | |
| Hager K67H Kabelbrücke 1polig 6 mm² 1 St.
Hager K67H Kabelbrücke NYAF 6qmm 110mm lang Stift Farbe:schwarz
Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Stift, Farbe schwarz
Technische Daten: Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Querschnitt (num): 6 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Marke: | Hager | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 1polig | Querschnitt (num): | 6 mm² | Polzahl: | 1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000274 | Produkt-Art: | Kabelbrücke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 0,54* | € 0,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,55* | € 0,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 0,55* | € 0,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|