Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PC Tuning-Kit AMD Ryzen 9 7900X 5.60 GHz 32 GB DDR5-RAM ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901974-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     CR-AS-00034
EAN/GTIN:
     4250236826370
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Renkforce PC Tuning-Kit AMD Ryzen 9 7900X 5.60 GHz 32 GB DDR5-RAM ATX

Renkforce PC Tuning-Kit AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900X (12 x 4.70 GHz) Prozessor

Gigabyte GA-B650 Gaming X AX ATX Mainboard
Die Leistungssteigerung für Ihr PC-System
Aufeinander abgestimmte Komponenten
Fertig zusammengebaut (CPU Kühler muss noch endmontiert werden, Anleitung enthalten)

Beschreibung
Mit diesem Aufrüst-Set von Renkforce holen Sie sich das Komplettpaket in Ihren Rechner. Das Tuning-Kit ist eine der effektivsten Methoden, um die gezielte Leistungssteigerung eines Desktop-Computers zu erzielen. Das perfekt aufeinander abgestimmte Komplettset besteht aus Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher und CPU-Kühler und ist bereits fertig zusammengebaut (Turmkühler müssen selbst endmontiert werden). Durch das tauschen von maßgeblichen Komponenten, die für die Leistung des PCs ausschlaggebend sind, wird der PC auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Perfekt aufeinander abgestimmt.

Noch mehr Leistung
Die Aufrüstung Ihres PC-Systems mit einem neuen Tuning-Kit bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit auch weitere Hardware durch neueste Komponenten zu ersetzen. Sie entscheiden selbst ob bestehende Laufwerke weiter genutzt werden oder Ihr System zum Beispiel durch eine schnelle SSD ergänzt wird. Tauschen Sie Ihr in die Jahre gekommenes PC-Gehäuse und Netzteil und setzen Sie auf ein neues Design und höhere Energieeffizienz. Bei vorhandenen Steckkarten wie Grafikkarten ist darauf zu achten, dass das neue Aufrüst-Set die entsprechenden Schnittstellen (z. B. PCI / PCIe x1 / PCIe x16) bereitstellt.

Weitere Details zu diesem Tuning-Kit finden Sie im Downloadbereich und in der Bildübersicht.

Ausstattung:
AMD Ryzen 9 7900X CPU (12 x 5.60 GHz Turbo)
Gigabyte GA-B650 Gaming X AX, ATX Mainboard
Leistungssteigerung für Ihr PC-System
32 GB DDR5 Arbeitsspeicher, 2x 16 GB Modul (max. 128 GB)
Aufeinander abgestimmte Komponenten
Der Hochleistungs-CPU-Kühler muss noch endmontiert werden
Fertig zusammengebaut und getestet
Hochverdichtetes Glasfaser PCB, saphirschwarzes PCB, Full Spike Protection

Technische Daten:
Anwendungsbereich (PC): Büro,Design,Gaming,Media · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard: Gigabyte GA-B650 Gaming X AX · Mainboard-Besonderheiten: Lieferung inkl. CPU-Kühler · Mainboard-Chipsatz: AMD® B650 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7900X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 9 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.70 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.60 GHz · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1 · Schnittstellen: DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 2 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 3 x · Schnittstellen: USB 3.2: 3 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM5

Lieferumfang:
Renkforce PC Tuning-Kit,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Geeignet für den Einsatz mit Windows® 11.

Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 4.70 GHz / max. 5.60 GHz
Marke:
Renkforce
Schnittstellen: DDR5:
4 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Schnittstellen: PCIe x16 3.0:
2 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
1 x
Schnittstellen: USB 3.2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Design | Gaming | Media
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B650
Mainboard-Besonderheiten:
Lieferung inkl. CPU-Kühler
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 9
Mainboard:
Gigabyte GA-B650 Gaming X AX
Arbeitsspeicher / Takt:
5200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.60 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
4.70 GHz
Formfaktor (Details):
ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
3 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstelle: OnBoard-Sound:
7.1
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Sockel (PC):
AMD AM5
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon
Prozessor / Model:
7900X
Produkt-Art:
PC Tuning-Kit
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, ddr5 mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Renkforce, CR-AS-00034, Aufrüstkit, Aufrüstset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 722,11*
€ 804,19*
Frei Haus
ab € 699,52*
€ 804,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,19*
€ 956,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,09*
€ 952,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,46*
€ 926,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,42*
€ 904,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,11*
€ 859,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.