Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag Ford-Mustang-Motor Typ 289 K-code-V8 67501 Bausatz ab 14 Jahre Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900178-BP
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67501
EAN/GTIN:
     4019631675019
Suchbegriffe:
Franzis Verlag
67501
Ford-Mustang-Motor Typ 289 K-code-V...
Elektronikbaukasten
Franzis Verlag Ford-Mustang-Motor Typ 289 K-code-V8 67501 Bausatz ab 14 Jahre Box

Ford-Mustang-Motormodell Typ 289 K-code-V8

Im Jahr 1964 begann die Serienproduktion der ersten Generation des Ford Mustang. Seitdem gilt das „Pony Car“ als Inbegriff des sportlichen amerikanischen Automobils. Das legendäre Auto mit dem galoppierenden Wildpferd auf dem Kühlergrill überzeugte durch die leistungsstarke und zugleich verlässliche Technik unter der Motorhaube und durch das damit verbundene sportliche Image.

Erleben Sie mit diesem Paket den automobilen „American Dream“!
Bauen Sie ein transparentes Funktionsmodell des beeindruckenden V8-Motors des Ford Mustang aus dem Jahr 1965. Der leistungsgesteigerte sogenannte High-Performance-Motor vom Typ 289 K-code-V8 bot eine Leistung von 271 PS bei 6.000 Umdrehungen pro Minute und ein maximales Drehmoment von 423 Newtonmeter bei 3.400 Touren.

Der Bausatz
Der Bausatz im Maßstab ca. 1:4 enthält rund 200 Einzelteile. Bauen Sie in drei Stunden
ein detailliertes transparentes Ford-Mustang-Motorenmodell vom Typ 289 K-code-V8.
Alle Teile des Modells bewegen sich wie beim großen Vorbild. Die Bauteile lassen sich einfach zusammenstecken und -schrauben – ganz ohne Kleber.

Das Handbuch
Das hochwertige Begleitbuch mit 100 Seiten gibt es exklusiv zum Ford-Mustang-Bausatz. Detailliert und mit zahlreichen beeindruckenden Abbildungen führt es durch die Geschichte des Ford Mustang und erläutert die Technik unter der Motorhaube.
Das Handbuch enthält eine ausführliche und durchgehend illustrierte Schritt-für-Schritt-
Anleitung, die Sie verständlich durch den Aufbau des Motorbausatzes führt. Zeigen Sie, dass ein Ingenieur in Ihnen steckt!

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Buch-Besonderheiten: Ausführung in deutscher Sprache · Experimente (Anzahl): 1 · Themenbereich (Details): Bausätze · Verpackungsart (Bauteile): Box · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 3x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Originalgetreuer 200-Teile-Ford-Mustang-V8-Motorbausatz,Integriertes Soundmodul,104-seitiges Handbuch mit Aufbauanleitung und Magazin-Teil zur Motor- und Fahrzeughistorie

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Franzis Verlag
Buch-Besonderheiten:
Ausführung in deutscher Sprache
Verpackungsart (Bauteile):
Box
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Experimente (Anzahl):
1
Themenbereich (Details):
Bausätze
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentierbaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 181,97*
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 181,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.