Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1260-0009 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm, Wochenprogramm 3680 W Zufallsfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-2893792-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1260-0009
EAN/GTIN:
     4013674193325
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Ansmann 1260-0009 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm,Wochenprogramm 3680 W Zufallsfunktion,Sommer-/Winterzeitumstellung,Programmierfunktion

ANSMANN Zeitschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr AES6

Wochenzeitschaltuhr AES6 individuell programmierbar mit LCD-Display
3680 W Schaltleistung
Digitale Zeitschaltuhr mit 18 vorprogrammierten Schaltzeiten
Zufallsfunktion, Sommerzeitschaltung
Ausfallsichserheit

Die ANSMANN Zeitschaltuhr AES6 ist individuell programmierbar und nutzt nur dann Energie, wenn sie benötigt wird.
AUSFALLSICHERHEIT: dank eingebauten NiMH-Akkus die programmierten Werte bis zu 100 Tage im Speicher auch nach einem Stromausfall ein sicherer Betrieb deiner Geräte gewährleistet.

Ausstattung:
Alternative 12- / 24-Stunden Anzeige
Einfaches Umschalten zwischen Winter- und Sommerzeit
Bis zu 18 Programme für die Ein- und Ausschaltfunktion
Zeiteinstellung umfasst STUNDE, MINUTE und TAG
Manuelles Einstellen von „immer EIN“ oder „immer AUS“ auf Tastendruck
Zufallseinstellung, um Ihre Lichter während Abwesenheit zu zufälligen Zeiten ein- und auszuschalten
grüne LED-Anzeige bei aktiver Steckdose
Erhöhter Berührungsschutz
Eliminiere Stand-by Verbräuche und senke deine Stromkosten
vorprogrammiertes Ein- und Ausschalten deiner Haushalts-Geräte
18 vorprogrammierte oder bis zu 10 individuell angepasste Programme
für Beleuchtung, Heizungspumpen, Aquarien, Heizlüfter, WLAN-Router, TV-Geräte, uvm.
Die Random Funktkon täuscht deine Anwesenheit vor. Die Schaltzeiten werden zufällig zwischen 18h und 6h verlängert oder verkürzt

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 18 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Einsatzzweck (HomeAutomation): Heizungsregelung und Klima,Licht- und Gerätesteuerung,Sicherheit,Wetter und Umwelt · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 60 s · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Zufallsfunktion,Sommer-/Winterzeitumstellung,Programmierfunktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm,Wochenprogramm · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell

Lieferumfang:
Zeitschaltuhr,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Belastung: max. 3680W / 16A
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ansmann
Anzahl Schaltprogramme:
18
Einsatzzweck (HomeAutomation):
Heizungsregelung und Klima | Licht- und Gerätesteuerung | Sicherheit | Wetter und Umwelt
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm | Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Zufallsfunktion | Sommer-/Winterzeitumstellung | Programmierfunktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
60 s
Schaltleistung (max.):
3680 W
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
manuell
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,58*
€ 13,15*
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,42*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,42*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,31*
€ 8,00*
ab € 16,24*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.