Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D4ECSO-2666-16G Desktop-Arbeitsspeicher DDR4 16 GB 1 x 16 GB 2666 MHz 260pin SO-DIMM D4ECSO-2666-16G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892228-BP
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4ECSO-2666-16G
EAN/GTIN:
     4711174723676
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Synology D4ECSO-2666-16G Desktop-Arbeitsspeicher DDR4 16 GB 1 x 16 GB 2666 MHz 260pin SO-DIMM D4ECSO-2666-16G

Synology D4ECSO-2666-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC

16 GB (1x 16 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 2666 MHz
Spannung

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Ausstattung:
Komponente für: PC / Server
RAM-Speicher: 16 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 16 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 2666 MHz
Memory Formfaktor: 260-pin SO-DIMM
ECC

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Server · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Speicher-Bauform: 260pin SO-DIMM · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt-Frequenz: 2666 MHz

Weitere Informationen:
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
1 x 16 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
16 GB
Marke:
Synology
Speicher-Technologie:
DDR4
Typ (Hersteller-Typ):
D4ECSO-2666-16G
Speicher-Bauform:
260pin SO-DIMM
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Takt-Frequenz:
2666 MHz
Speicherkapazität je Modul:
16 GB
Anzahl Speicher:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Anwendungsbereiche:
Server
Produkt-Art:
Desktop-Arbeitsspeicher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 322,71*
€ 6,78*
ab € 294,40*
€ 331,27*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 295,50*
€ 331,74*
€ 4,70*
ab € 297,77*
€ 334,86*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 329,21*
€ 367,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.