Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik C2204G AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 3 A 20 W USB Power D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890341-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     C2204G
EAN/GTIN:
     4251125203760
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Dehner Elektronik C2204G AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC 3 A 20 W USB Power Delivery (USB-PD)

Steckernetzteil C2204G Europlug Dual (USB-C®/USB-A) Charge Dehner Elektronik GmbH

Ausgestattet mit USB-A und USB-C® Buchsen
Entspricht dem USB Power Delivery Protokoll (PD)
USB-Schnellaufladung (QC 2.0)
Intelligente Aushandlung von Spannung und Last
Leistungsaufnahme ohne Last kleiner 0,1 W
Eingangsschutz

Entdecken Sie unser neues Produkt, ausgestattet mit USB-A und USB-C® Buchsen! Es entspricht dem USB Power Delivery Protokoll (PD) und ermöglicht Ihnen eine schnelle USB-Schnellaufladung (QC 2.0). Dank der intelligenten Aushandlung von Spannung und Last können Sie Ihre Geräte effizient aufladen. Zudem beträgt die Leistungsaufnahme ohne Last weniger als 0,1 W, was für eine energieeffiziente Nutzung sorgt. Mit unserem Produkt erhalten Sie nicht nur eine bequeme und vielseitige Lademöglichkeit, sondern auch einen zuverlässigen Eingangsschutz für Ihre Geräte

Ausstattung:
Entdecken Sie unser neues Produkt, ausgestattet mit USB-A und USB-C® Buchsen! Es entspricht dem USB Power Delivery Protokoll (PD) und ermöglicht Ihnen eine schnelle USB-Schnellaufladung (QC 2.0). Dank der intelligenten Aushandlung von Spannung und Last können Sie Ihre Geräte effizient aufladen. Zudem beträgt die Leistungsaufnahme ohne Last weniger als 0,1 W, was für eine energieeffiziente Nutzung sorgt. Mit unserem Produkt erhalten Sie nicht nur eine bequeme und vielseitige Lademöglichkeit, sondern auch einen zuverlässigen Eingangsschutz für Ihre Geräte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 70 g · Leistung: 20 W · Netzgeräte-Besonderheiten: USB Power Delivery (USB-PD) · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker,USB-A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 41 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
USB-C® Stecker | USB-A
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD)
Typ (Hersteller-Typ):
C2204G
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
20 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 3a, ac ac netzgeräte, ladegerät usb 2fach, Dehner Elektronik, C2204G, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,72*
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.