Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKSA H1 Computer On Ear Headset Bluetooth® Mono Schwarz Mikrofon-Rauschunterdrückung, Noise Cancelling Lautstä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885777-BP
Hersteller:
     EKSA
Herst.-Nr.:
     H1
EAN/GTIN:
     4064161258690
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
EKSA H1 Computer On Ear Headset Bluetooth® Mono Schwarz Mikrofon-Rauschunterdrückung,Noise Cancelling Lautstärkeregelung

EKSA Kabelloses, Noise-Cancelling-Headset mit künstlicher Intelligenz

Headset für Straßenverkehr / Büro / Call Center
Kabelloses Bluetooth® 5.0-Multipoint-Headset
Noise-Cancelling-Mikrofon mit künstlicher Intelligenz
Geeignet für den Einsatz bei Störgeräuschen
Extra große Reichweite: 30 Meter
One-Touch-Stummschaltung
Leicht & komfortabel
Mikrofonarm um 270° drehbar - Mikrofon kann rechts oder links getragen werden

Dieses Mikrofon-Headset mit Geräuschunterdrückung genießt die wahre Kraft der EKSAtelecom VoicePure ENC-Technologie mit kristallklaren Telefongesprächen auch in lauten Umgebungen wie Call-Centern, Baustellen, Lagerhallen usw., da der eingebaute ENC-Chip KI-Algorithmen verwenden kann, um bis zu 99,8 % der Geräusche effektiv zu filtern und Ihnen den Effekt eines persönlichen Gesprächs bietet.

Mit dem H1 Bluetooth®-Headset sind Kabel und Entfernungsbeschränkungen passé. Das kabellose System des H1 mit eingebauten Qualcomm-Chips wurde entwickelt, um Ihnen echte kabellose Funktionen zu bieten und kann innerhalb einer Reichweite von 30 m mit voller Funktionalität und klarem Klang arbeiten.

Der leistungsstarke 500-mAh-Akku reicht für 165 Stunden Standby, 57 Stunden Musik, 30 Stunden Anrufe und eine vollständige Aufladung ist in nur 1,5 Stunden möglich. Und Sie können Ihren Akkustatus jederzeit auf Ihrem Mobiltelefon überwachen.

Ausstattung:
Kabelloses Bluetooth® 5.0-Multipoint-Headset
Bluetooth®-Version: QCC3020 V5.0 (Modul: BQB)
Treibereinheit: 40 mm
Reichweite: max. 30 m
Batterie-Lebensdauer bei Musikwiedergabe: 57 h
Batterie-Lebensdauer bei Gesprächen: 30 h
Ladedauer: ca. 1,5 h
Impedanz: 32 Ω ± 15 % (bei 1000 Hz / 1 mW)
Lautsprecher-Sensitivität: 100 dB ± 3 dB (SPL/mW, 1 kHZ)
Frequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz
Batterie: Wiederaufladbare 500 mAh-Li-Polymer-Batterie

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 30 h · Anschluss (Headset): USB-C® · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Computer · Audiokanäle: Mono · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bluetooth Version: 5.0 · Empfindlichkeit (Mikrofon): 100 dB · Frequenz-Bereich (Mikrofon): 100 Hz - 10 kHz · Funktionen (Kopfhörer): Mikrofon-Rauschunterdrückung,Noise Cancelling · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gesprächs-Zeit (max.): 30 h · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 32 Ω · Kopfhörer-Besonderheiten: Lautstärkeregelung · Passend für (Geräte): PC,Android,iOS · Passend für (Telefon-Headsets): Universal · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Sprechzeit: 57 h · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Trageart (Kopfhörer): On Ear · Tragevariante Bügel: Überohr · Tragevariante Hörer: On Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth® · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®

Lieferumfang:
1 x kabelloses Headset,1 x USB Typ-C® Ladekabel,1 x Aufbewahrungstasche,1 x Bedienungsanleitung,1 x Sicherheitshinweise

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel):
Bluetooth®
Marke:
EKSA
Anschluss (Headset):
USB-C®
Impedanz (Integer):
32 Ω
Tragevariante Hörer:
On Ear
Tragevariante Bügel:
Überohr
Trageart (Kopfhörer):
On Ear
Audiokanäle:
Mono
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Passend für (Geräte):
PC | Android | iOS
Funktionen (Kopfhörer):
Mikrofon-Rauschunterdrückung | Noise Cancelling
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung
Passend für (Telefon-Headsets):
Universal
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Übertragungsart (Kopfhörer):
Bluetooth®
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Computer
Akku-Laufzeit (max.):
30 h
Empfindlichkeit (Mikrofon):
100 dB
Frequenz-Bereich (Mikrofon):
100 Hz - 10 kHz
Gesprächs-Zeit (max.):
30 h
Sprechzeit:
57 h
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
On Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,34*
€ 49,65*
Lager 102
232
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 49,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.