Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DH 44 Bautrockner 615 m³ 610 W 1.7 l/h Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866009-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     DH 44
EAN/GTIN:
     8053670895058
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Master DH 44 Bautrockner 615 m³ 610 W 1.7 l/h Gelb/Schwarz

Master DH-44 Bautrockner / Luftentfeuchter

Hohe Leistungsfähigkeit
Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse
Robuste Räder und Griffe
Einfache Bedienung
Vollautomatische Steuerung

Ausstattung:
Eingebauter Hygrostat
Großer Wassertank mit automatischem Überlaufschutz - Möglichkeit von 24 Stunden Dauerbetrieb
Tankanzeige
Betriebsstundenzähler
Luftfilter
Automatisch schnelles Abtauen durch heißes Gas
Anschlussmöglichkeit eines Schlauchs zur Ableitung von Kondenswasser
Startet automatisch nach einem Stromausfall

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 1.7 l/h · Geeignet für Räume bis max.: 615 m³ · Geräusch-Entwicklung: 53 dB · Gewicht: 43 kg · Herstellerfarbe: Gelb/Schwarz · Leistung: 610 W · Luftdurchsatz (Details): 480 · Produktabmessung, Breite: 580 mm · Produktabmessung, Höhe: 850 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Tankinhalt: 12 l · Weitere technische Daten: Kompressor Rollkolben
Leistung (30°C/80% RH): 41 l/24h
Leistung (20°C/60% RH): 17 l/24h
Geeignet für Raumgrößen bis ca. 615 m³
Für Sanierung nach Wasserschaden 246 m³
Feuchtearbeitsbereich 30-98 %
Refrigerent: R1234YF

Lieferumfang:
Master DH-44 Bautrockner / Luftentfeuchter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 580 x 850 mm
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
850 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
580 mm
Marke:
Master
Geeignet für Räume bis max.:
615 m³
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
1.7 l/h
Geräusch-Entwicklung:
53 dB
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
610 W
Luftdurchsatz (Details):
480
Tankinhalt:
12 l
Gewicht:
43 kg
Produkt-Art:
Bautrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.639,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,86*
€ 2.128,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,83*
€ 2.107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,62*
€ 2.033,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,93*
€ 1.989,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,49*
€ 1.950,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.