Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Power Modellbau-Ladegerät 10 A LiIon, LiPo, LiFePO, LiHV, NiMH, NiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865666-BP
Hersteller:
     Ultra Power
Herst.-Nr.:
     UP7
EAN/GTIN:
     4064161255934
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ultra Power Modellbau-Ladegerät 10 A LiIon,LiPo,LiFePO,LiHV,NiMH,NiCd,Blei-Säure doppelter Ladeausgang,2 x 200 W

Ultra Power UP7 Modellbau-Ladegerät

Ladeleistung 200 W (AC-Eingang), 2x 200 W (DC-Eingang)
Ladestrom max. 10 A je Kanal
AC / DC Eingang
Doppelter Ladeausgang
Maximale Entladeleistung 200 W (Kanal 1) bzw. 6 W (Kanal 2)
Kontrastreiches und klares IPS-Display

Vielseitiges Ladegerät für Modellbaufans
Der doppelte Ladeausgang des Ultra Power UP7 erlaubt das gleichzeitige Laden von zwei völlig unterschiedlichen Akkus - unabhängig von Typ und Ladestrom. Die intelligente Stromverteilung unterstützt die Akkutypen LiPO, LiHV, LiFe, LiLon, NiMH und NiCd. Zur Überwachung der Akkutemperatur und Steuerung des Ladegerätes ist ein Temperatursensor-Anschluss integriert.
Leistungsfähig und übersichtlich
Das Ultra Power UP7 verfügt sowohl über einen DC- als auch einen AC-Eingang, die Ausgangsleistungen betragen 2 x 200W (DC) bzw. 200W (AC). Akkus können auch mit maximal 420 W entladen werden. Auf dem LC-Display werden alle Informationen über den aktuellen Ladevorgang klar und übersichtlich in HD-Qualität dargestellt. Dank IPS-Technologie auch bei direkter Sonneneinstrahlung und mit hoher Blickwinkelstabilität. Die Bildschirmanzeige ist darüber hinaus in mehreren Sprachen aufrufbar.

Ausstattung:
6,1 cm (2,4") 320 x 240 IPS-LCD
Temperatursensor-Anschluss
Unterstützt Batterietypen: LiPO/LiHV/LiFe/LiLon/NiMH/NiCd
Stromverteilung
Mehrsprachiges OSD

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 9 - 32 V/DC,100 - 240 V/AC · Entladeleistung max.: 200 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 16 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 24 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 450 g · Ladegeräte-Besonderheiten: doppelter Ladeausgang,2 x 200 W · Ladeleistung max.: 400 W · Ladestrom (max.): 10 A · Passender Akku: LiIon,LiPo,LiFePO,LiHV,NiMH,NiCd,Blei-Säure · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät
AC-Netzkabel
Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 99 x 64 mm
Ladeleistung max.:
400 W
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Passender Akku:
LiIon | LiPo | LiFePO | LiHV | NiMH | NiCd | Blei-Säure
Marke:
Ultra Power
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
16
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
24 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
doppelter Ladeausgang | 2 x 200 W
Herst.-Teilenr.:
UP7
Ladestrom (max.):
10 A
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
9 - 32 V/DC | 100 - 240 V/AC
Entladeleistung max.:
200 W
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 154,78*
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 154,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7907379
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.