Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS LHD 20X20_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 20 x 20 mm 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865442-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     LHD 20X20_FD
EAN/GTIN:
     8595568935243
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS LHD 20X20_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 20 x 20 mm 2 m Schwarz

Elektroinstallationskanal LHD 20x20, schwarz

Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Schutzart: IP40
Länge 2 m

Bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen.
Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals

Ausstattung:
Bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Lieferlänge: 2 m · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F
Innenfläche: 560 2 mm
Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
Längentoleranz: ±10 mm

Lieferumfang:
Elektroinstallationskanal,mit Schutzfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 20 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Lieferlänge:
2 m
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 2m, installationskanal schwarz, installationskanal, KOPOS, LHD 20X20_FD, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.