Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profitec Typ 2 / Mode 2 32A Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2862052-BP
Hersteller:
     ProfiTec
Herst.-Nr.:
     FE AM2 32
EAN/GTIN:
     4016641205694
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil 32 a
e-auto-ladestation mobil
Profitec Typ 2 / Mode 2 32A Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1

Mobiler EV Kfz-Lader Typ 2 zu Mode 2 32A

Sicheres Laden an einer CEE-Steckdose
Gehäuseschutzklasse IP 55
5m Kabel
Automatischer Ladevorgang
LED-Statusanzeige

Mit dem Ladegerät FE AM2 32 kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder einphasigen CEE-Steckdose (blaue Campingstecker) mit einem Ladestrom von bis zu 32 A geladen werden. Dabei übernimmt die Steuerungseinheit (ICCB) alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise das Temperaturmanagement und die automatische Ladestromreduzierung bei Überhitzung. Der Ladestatus wird über drei LED angezeigt. Während des Ladevorgangs müssen Sie sich um nichts kümmern, denn dieser verläuft komplett automatisch und endet bei erreichter Batteriekapazität.

Ausstattung:
Ladestrom max. 32 A

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 1phasig · Gewicht: 3100 g · Kabellänge: 5 m · Lademodus (eMobility): Mode 2 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 240 V/AC · Nennstrom: 32 A · Normen/Prüfzeichen: CE · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Marke:
Profitec
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP55
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 2
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
240 V/AC
Ladestrom:
32 A
Normen/Prüfzeichen:
CE
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
3100 g
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Profitec, FE AM2 32, Typ 2 / Mode 2 32A, emobility, elektromobilität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.