Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect MPFK10SW Flachbandkabel Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861487-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MPFK10SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
econ connect MPFK10SW Flachbandkabel Schwarz 100 m

Modularkabel 10-pol schwarz

Modularkabel 10-pol schwarz 100 m.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PP · Litzenaufbau: 7 x 0.12 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.4 mm
Produktabmessung, Breite:
10.5 mm
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PP
Herst.-Teilenr.:
MPFK10SW
Typ (Hersteller-Typ):
MPFK10SW
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.12 mm
AWG:
28
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 100m, econ connect, MPFK10SW, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 91,16*
€ 4,00*
ab € 69,11*
€ 91,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,16*
€ 108,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,14*
€ 107,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,21*
€ 101,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,83*
€ 99,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,20*
€ 84,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.