Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8578956 Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 135 - 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859652-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8578956
EAN/GTIN:
     4064161255415
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
TOOLCRAFT TO-8578956 Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 135 - 335 mm

TOOLCRAFT Hydraulischer Rangierwagenheber 2 Tonnen

Tragkraft bis 2 Tonnen
Drehbarer Hebesattel
Integrierter Tragegriff
Der Rangierwagenheber ist TÜV-/GS-geprüft

Hydraulischer Rangierwagenheber mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg und einer Hubhöhe von 135 - 335 mm. Idealer Helfer für Garage oder Werkstatt.

Ausstattung:
Material: Stahl, PP

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 335 mm · Arbeitshöhe (min.): 135 mm · Gewicht: 8.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Reifen-Breite: 17 mm · Tragkraft: 2 t

Lieferumfang:
Hydraulischer Bodenheber
Schwarze Metallabdeckung
Gelber Griff
2x Roter Griff
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Tragkraft:
2 t
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 200 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Reifen-Breite:
17 mm
Arbeitshöhe (max.):
335 mm
Arbeitshöhe (min.):
135 mm
Gewicht:
8.7 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rangierwagenheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8578956
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
349
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 45,15*
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 45,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.