Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32529C0223K000 1 St. Polyester-Kondensator 0.022 µF 63 V/DC, 40 V/AC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.30 x 2.50 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853058-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32529C0223K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
TDK B32529C0223K000 1 St. Polyester-Kondensator 0.022 µF 63 V/DC,40 V/AC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.30 x 2.50 x 6.50 mm

Folienkondensator

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 0.022 µF · Nennspannung: 63 V/DC,40 V/AC · Produktabmessung, Breite: 2.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.50 mm · Produktabmessung, Länge: 7.30 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.30 x 2.50 x 6.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.50 mm
Produktabmessung, Länge:
7.30 mm
Produktabmessung, Breite:
2.50 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B32529C0223K000
Nennspannung:
63 V/DC | 40 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.022 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1952
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,205*
10
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,205*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.