Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32529C0105J000 1 St. Polyester-Kondensator 1.0 µF 63 V/DC, 40 V/AC 5 % 5 mm (L x B x H) 7.30 x 4.50 x 9.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853057-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32529C0105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
TDK B32529C0105J000 1 St. Polyester-Kondensator 1.0 µF 63 V/DC,40 V/AC 5 % 5 mm (L x B x H) 7.30 x 4.50 x 9.50 mm

Folienkondensator

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 1.0 µF · Nennspannung: 63 V/DC,40 V/AC · Produktabmessung, Breite: 4.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.50 mm · Produktabmessung, Länge: 7.30 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.30 x 4.50 x 9.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.50 mm
Produktabmessung, Länge:
7.30 mm
Produktabmessung, Breite:
4.50 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B32529C0105J000
Nennspannung:
63 V/DC | 40 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1.0 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
973
7
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,74*
5
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.