Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BC4 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiMH Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C), S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852676-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14263380
EAN/GTIN:
     4064161255071
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VOLTCRAFT BC4 Rundzellen-Ladegerät LiIon,NiMH Mignon (AA),Micro (AAA),Baby (C),Sub-C,10440,16340,CR-123A,17335,17500,17670,18490,18650,21700,22650,26500,26650

Rundzellen-Ladegerät Li-Ion, NiMH, Micro(AAA), Mignon (AA), Baby (C), Sub-C

Ladeanzeige mit 4 LEDs (25%, 50%, 75%, 100%).
Erkennung nicht ladbarer Batterien und defekter Akkus

Vielseitiges Ladegerät für Rundzellen
Dieses Ladegerät versorgt Li-Ion, NiMH, Micro (AAA), Mignon (AA), Baby © und Sub-C Akkus nicht nur mit Energie, es zeigt auch den jeweiligen Ladezustand der Batterien in vier Stufen an. Defekte und nicht ladbare Batterien werden erkannt und im Display dargestellt.
Sicherer Betrieb
Das Ladegerät ist mit Überlade- sowie Verpolungsschutz ausgestattet und verfügt über einen kurzschlussgeschützten Ausgang. Zur Lieferung gehört ein USB-C® Kabel und eine Bedienungsanleitung.

Ausstattung:
Kurzschlussgeschützter Ausgang
Überladeschutz
Verpolungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC · Gewicht: 127 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Erhaltungsladung · Ladestrom max. pro Schacht: 500 mA · Passend für Akkugröße: Mignon (AA),Micro (AAA),Baby (C),Sub-C,10440,16340,CR-123A,17335,17500,17670,18490,18650,21700,22650,26500,26650 · Passender Akku: LiIon,NiMH · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.5 mm · Produktabmessung, Länge: 117.5 mm

Lieferumfang:
Gerät
USB-C® Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117.5 x 96 x 32.5 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
500 mA
Produktabmessung, Höhe:
32.5 mm
Produktabmessung, Länge:
117.5 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) | Micro (AAA) | Baby (C) | Sub-C | 10440 | 16340 | CR-123A | 17335
Passender Akku:
LiIon | NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Ladegeräte-Besonderheiten:
Erhaltungsladung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladeschächte Baby:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC
Gewicht:
127 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1801
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 25,65*
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 25,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.