Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851569-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS333-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS333-10S
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS333-10S EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse (L x B x H) 33.30 x 13.30 x 4.40 mm 1 St.

33,3 x 13,3 x 4,4 mm Einteilige, nahtlose RF-Abschirmung/EMI-Abschirmung (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 13.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.40 mm · Produktabmessung, Länge: 33.30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.30 x 13.30 x 4.40 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.40 mm
Produktabmessung, Länge:
33.30 mm
Produktabmessung, Breite:
13.30 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,96*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,98*
9 Tage
100
24
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.