Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851543-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS320-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS320-10C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS320-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 32.40 x 11.70 x 2.00 mm 1 St.

32,4 x 11,7 x 2 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm DECKEL (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 11.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.00 mm · Produktabmessung, Länge: 32.40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.40 x 11.70 x 2.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.00 mm
Produktabmessung, Länge:
32.40 mm
Produktabmessung, Breite:
11.70 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,81*
Lager 102
101
3
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,83*
10 Tage
101
28
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.