Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851540-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS312-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS312-10C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS312-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 31.80 x 30.60 x 4.00 mm 1 St.

31,8 x 30,6 x 4 mm Zweiteiliger, nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm DECKEL (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 30.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.00 mm · Produktabmessung, Länge: 31.80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31.80 x 30.60 x 4.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.00 mm
Produktabmessung, Länge:
31.80 mm
Produktabmessung, Breite:
30.60 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,16*
Lager 102
58
3
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,18*
42
€ 8,95*
ab € 0,98*
€ 1,38*
10 Tage
58
20
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.